項目 | NC點樣鑽 |
鑽孔點 | 82度 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 2.25“ |
左/右手 | 右手 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 10“ |
尺寸 | 1" |
內含尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207504060 |
產品 | 型號 | 內含尺寸 | 鑽孔點 | 完 | 長笛長度 | 左/右手 | 材料 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30120-TIN | 1機構/ 2“ | 118度 | 錫 | 1" | 右手 | 高速鋼 | 2" | 1機構/ 2“ | 新台幣1,017元 | ||
30121-TIN | 1機構/ 2“ | 90度 | 錫 | 1" | 右手 | 高速鋼 | 2" | 1機構/ 2“ | 新台幣1,042元 | ||
30125 | 1機構/ 2“ | 118度 | 未塗佈 | 1" | 左手 | 高速鋼 | 2" | 1機構/ 2“ | 新台幣1,406元 | ||
30150-TIN | 1機構/ 8“ | 118度 | 錫 | 3機構/ 8“ | 右手 | 高速鋼 | 1.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣374元 | ||
30151-TIN | 1機構/ 8“ | 90度 | 錫 | 3機構/ 8“ | 右手 | 高速鋼 | 1.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣379元 | ||
34581-TIN | 5機構/ 8“ | 120度 | 錫 | 1" | 右手 | 碳化物 | 3.5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣7,270元 | ||
34585 | 5機構/ 8“ | 82度 | 未塗佈 | 1" | 右手 | 碳化物 | 3.5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣6,243元 |