項目 | s孔 |
身體直徑 | 2" |
切割能力 | 2" |
完 | 錫 |
夾角 | 90度 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 1 |
總長度 | 3.25“ |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
刀柄長度 | 1.25“ |
類別 | 中心鉸刀 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8207600061 |
型號 | 刀柄長度 | 身體直徑 | 切割能力 | 完 | 夾角 | 項目 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50129-TIN | 1" | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 錫 | 90度 | s孔 | 2" | 1機構/ 4“ | 新台幣940元 | |
50149-TIN | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 錫 | 90度 | s孔 | 1.5“ | 1機構/ 4“ | 新台幣518元 | |
50348-TIN | 1.25“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 錫 | 82度 | s孔 | 2.625“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,902元 | |
50388-TIN | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 錫 | 90度 | s孔 | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 新台幣735元 | |
51009-TIN | 1.25“ | 1" | 1" | 錫 | 90度 | s孔 | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,910元 | |
51259-TIN | 1.25“ | 1-1 / 4“ | 1-1 / 4“ | 錫 | 90度 | s孔 | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣6,086元 | |
51509-TIN | 1.25“ | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 錫 | 90度 | s孔 | 2.875“ | 3機構/ 4“ | 新台幣9,081元 |