項目 | s孔 |
身體直徑 | 5機構/ 16“ |
切割能力 | 7/64至9/32“ |
完 | 錫 |
夾角 | 60度 |
材料 | 鈷 |
長笛數量 | 0 |
總長度 | 1.875“ |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄長度 | 1.25“ |
類別 | 單端 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207904500 |
原產地 | US |
型號 | 身體直徑 | 切割能力 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
53501-氮化鈦 | 3機構/ 8“ | 5/32至11/32“ | 1.875“ | 1機構/ 4“ | 新台幣992元 | |
53502-氮化鈦 | 1機構/ 2“ | 11/64至29/64“ | 2" | 5機構/ 16“ | 新台幣1,291元 | |
53503-氮化鈦 | 5機構/ 8“ | 3/16至37/64“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,531元 | |
53504-氮化鈦 | 3機構/ 4“ | 1/4至45/64“ | 2.75“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,174元 | |
53505-氮化鈦 | 1" | 19/64至27/32“ | 3" | 3機構/ 8“ | 新台幣2,972元 | |
53506-氮化鈦 | 1-1 / 4“ | 27/64 to 1-3/32" | 3.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣6,467元 |