項目 | 中心鉸刀 |
身體直徑 | 1機構/ 8“ |
完 | 鈦鋁 |
夾角 | 60度 |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 1.25“ |
小腿Dia | 1機構/ 8“ |
類別 | 單端 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.59 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 身體直徑 | 夾角 | 項目 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55720-TiALN | 1機構/ 8“ | 90度 | s孔 | 1 | 1.25“ | 1機構/ 8“ | - | 新台幣936元 | |
55721-TiALN | 3機構/ 16“ | 90度 | s孔 | 1 | 1.375“ | 3機構/ 16“ | - | 新台幣1,132元 | |
55722-TiALN | 1機構/ 4“ | 90度 | s孔 | 1 | 1.5“ | 1機構/ 4“ | - | 新台幣1,636元 | |
55723-TiALN | 3機構/ 8“ | 90度 | s孔 | 1 | 1.75“ | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 新台幣2,275元 | |
55724-TiALN | 1機構/ 2“ | 90度 | s孔 | 1 | 2" | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣3,198元 | |
55725-TiALN | 5機構/ 8“ | 90度 | s孔 | 1 | 2.25“ | 5機構/ 8“ | 1" | 新台幣4,658元 | |
55726-TiALN | 3機構/ 4“ | 90度 | s孔 | 1 | 2.625“ | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣5,907元 |