項目 | s孔 |
身體直徑 | 1機構/ 8“ |
完 | 鈦鋁 |
夾角 | 82度 |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 1.25“ |
小腿Dia | 1機構/ 8“ |
類別 | 單端 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207904500 |
原產地 | US |
型號 | 身體直徑 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55792-TiALN | 3機構/ 16“ | 1.375“ | 3機構/ 16“ | - | 新台幣1,173元 | |
55793-TiALN | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 1機構/ 4“ | - | 新台幣1,668元 | |
55794-TiALN | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 1機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 新台幣2,487元 | |
55795-TiALN | 1機構/ 2“ | 2" | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣3,580元 | |
55796-TiALN | 5機構/ 8“ | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 1" | 新台幣4,835元 | |
55797-TiALN | 3機構/ 4“ | 2.625“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣6,988元 | |
55798-TiALN | 1" | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 新台幣10,791元 |