得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鑰匙座銑刀 |
美國標準號 | 505 |
刀具直徑 | 5機構/ 8“ |
面寬 | 5機構/ 32“ |
完 | 光明 |
左/右手 | 右手切 |
材料 | 高速鋼 |
齒數 | 10 |
總長度 | 2.156“ |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
齒型 | 直齒 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 齒數 | 刀具直徑 | 面寬 | 總長度 | 小腿Dia | 齒型 | 類別 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62010 | 8 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 2 1機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 直齒 | 標準 | 光明 | 新台幣1,728元 | |
62020 | 8 | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 2 1機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 直齒 | 標準 | 光明 | 新台幣1,574元 | |
63020 | 8 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 32“ | 2 3機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 直齒 | 標準 | 光明 | 新台幣1,762元 | |
62030 | 8 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 2 1機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 直齒 | 標準 | 光明 | 新台幣1,546元 | |
63030 | 8 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 32“ | 2 3機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 直齒 | 標準 | 光明 | 新台幣1,573元 | |
64030 | 8 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 2.125“ | 1機構/ 2“ | 直齒 | 標準 | 光明 | 新台幣1,560元 | |
62040 | 10 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 2 1機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 直齒 | 標準 | 光明 | 新台幣1,634元 |