項目 | 銑刀 |
螺栓尺寸 | 25機構/ 32“ |
刀具直徑 | 21機構/ 64“ |
面寬 | 13機構/ 32“ |
完 | 光明 |
左/右手 | RH |
材料 | HSS |
頸部直徑 | 3 1機構/ 4“ |
齒數 | 8 |
柄 | 與韋爾登平直 |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
內含尺寸 | 3/8 |
齒型 | 交錯 |
類別 | T型槽 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |
型號 | 頸部直徑 | 螺栓尺寸 | 刀具直徑 | 齒數 | 總長度 | 柄 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70120 | 3 7機構/ 16“ | 31機構/ 32“ | 25機構/ 64“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 3機構/ 4“ | 1/2 | 新台幣9,643元 | |
70140 | 2 19機構/ 32“ | 9機構/ 16“ | 15機構/ 64“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 1機構/ 2“ | 1/4 | 新台幣5,415元 | |
70340 | 4 7機構/ 16“ | 1 15機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 1" | 3/4 | 新台幣15,331元 | |
70560 | 2 11機構/ 16“ | 21機構/ 32“ | 17機構/ 64“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 1機構/ 2“ | 5/16 | 新台幣5,761元 | |
70580 | 3 15機構/ 16“ | 1 1機構/ 4“ | 31機構/ 64“ | 8 | - | 與韋爾登平直 | 1" | 5/8 | 新台幣12,957元 | |
71000 | 4 13機構/ 16“ | 1 27機構/ 32“ | 1 1機構/ 32“ | 12 | - | 與韋爾登平直 | 1 1機構/ 4“ | 1 | 新台幣25,913元 | |
71120 | 5 29機構/ 32“ | 2 21機構/ 32“ | 1 3機構/ 32“ | 12 | - | 與韋爾登平直 | 1 1機構/ 4“ | 1.5 | 新台幣44,319元 |