項目 | 銑刀 |
刀具直徑 | 1機構/ 2“ |
面寬 | 1機構/ 8“ |
完 | 未塗佈 |
夾角 | 45度 |
左/右手 | 右手 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
齒數 | 8 |
總長度 | 2.125“ |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
齒型 | 直行 |
類別 | 燕尾 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207706060 |
型號 | 刀具直徑 | 面寬 | 夾角 | 齒數 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75064 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 45度 | 8 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,855元 | |
75034 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 45度 | 6 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,797元 | |
75036 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 60度 | 8 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,022元 | |
75046 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 32“ | 60度 | 8 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,237元 | |
75066 | 3機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 60度 | 8 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,381元 | |
75156 | 1.875“ | 13機構/ 16“ | 60度 | 12 | 3.25“ | 7機構/ 8“ | 新台幣12,170元 | |
75184 | 2.25“ | 11機構/ 16“ | 45度 | 12 | 3.75“ | 1" | 新台幣13,972元 |