項目 | 銑刀 |
刀具直徑 | 1.375“ |
面寬 | 3機構/ 8“ |
完 | 未塗佈 |
夾角 | 45度 |
左/右手 | 右手 |
材料 | 鈷鋼 |
件數 | 1 |
齒數 | 10 |
總長度 | 2.875“ |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 5機構/ 8“ |
齒型 | 直行 |
類別 | 燕尾 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207706060 |
型號 | 刀具直徑 | 面寬 | 夾角 | 齒數 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76034 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 45度 | 6 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,282元 | |
76036 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 60度 | 8 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,285元 | |
76044 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 45度 | 8 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,625元 | |
76046 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 32“ | 60度 | 8 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,567元 | |
76064 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 45度 | 8 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣4,238元 | |
76066 | 3機構/ 4“ | 5機構/ 16“ | 60度 | 8 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣4,192元 | |
76084 | 1" | 1機構/ 4“ | 45度 | 10 | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,096元 |