項目 | 彈簧秤 |
錶殼寬度 | 225mm |
外殼尺寸 | 點¯x225 12 12毫米× |
房屋高度 | 12 mm |
外殼長度 | 12 mm |
最大。 長度 | 225mm |
測量能力 | 3N |
Min.最小Length長度 | 225mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-283-252.pdf |
可讀性 | 0.02N |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.7 |
船長(厘米) | 2.6 |
船寬(厘米) | 23 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
283-152 | 點¯x225 12 12毫米× | 12 mm | 12 mm | 新台幣3,855元 | ||
283-302 | 點¯x225 12 12毫米× | 12 mm | 12 mm | 新台幣4,284元 | ||
283-402 | 點¯x225 12 12毫米× | 12 mm | 12 mm | 新台幣4,284元 | ||
283-422 | 點¯x225 12 12毫米× | 12 mm | 12 mm | 新台幣4,478元 | ||
283-483 | 點¯x370 32 32毫米× | 32 mm | 32 mm | 新台幣7,983元 | ||
283-502 | 點¯x370 32 32毫米× | 32 mm | 32 mm | 新台幣8,373元 | ||
283-602 | 點¯x375 32 32毫米× | 32 mm | 32 mm | 新台幣8,568元 |