扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN 307-08 測試砝碼,28 x 47mm 圓筒尺寸,200g 標稱值 | CE8EYL

KERN AND SOHN 307-08 測試砝碼,28 x 47mm 圓筒尺寸,200g 標稱值

有現貨
貨號:CE8EYL 型號:307-08

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,734 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試重量
氣缸尺寸28 x 47毫米
標稱重量200g
OIML類E1
公差0.1mg

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)4.7
船長(厘米)2.8
船寬(厘米)2.8
原產地DE

產品型號

產品型號氣缸尺寸面值價錢
KERN AND SOHN 307-01 測試砝碼,6 x 6mm 圓筒尺寸,1g 標稱值 | CE8EYD 307-016 x 6毫米-新台幣4,556元
KERN AND SOHN 307-02 測試砝碼,6 x 10mm 圓筒尺寸,2g 標稱值 | CE8眼 307-026 x 10毫米-新台幣4,863元
KERN AND SOHN 307-03 測試砝碼,8 x 15mm 圓筒尺寸,5g 標稱值 | CE8EYF 307-038 x 15毫米-新台幣5,213元
KERN AND SOHN 307-04 測試砝碼,10 x 18mm 圓筒尺寸,10g 標稱值 | CE8EYG 307-0410 x 18毫米-新台幣5,608元
KERN AND SOHN 307-05 測試砝碼,13 x 22mm 圓筒尺寸,20g 標稱值 | CE8EYH 307-0513 x 22毫米-新台幣5,914元
KERN AND SOHN 307-06 測試砝碼,18 x 28mm 圓筒尺寸,50g 標稱值 | CE8EYJ 307-0618 x 28毫米-新台幣6,791元
KERN AND SOHN 307-07 測試砝碼,22 x 38mm 圓筒尺寸,100g 標稱值 | CE8EYK 307-0722 x 38毫米-新台幣8,762元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 307-08 測試砝碼,28 x 47mm 圓筒尺寸,200g 標稱值
新台幣10,734元 /單元