Kern And Sohn 326-12 | 測試重量,60 X 102mm 圓筒尺寸,2kg 標稱值 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN 326-12 測試砝碼,60 x 102mm 圓筒尺寸,2Kg 標稱值

有現貨
貨號:CE8FPL 型號:326-12

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,419 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試重量
氣缸尺寸60 x 102毫米
面值2Kg
標稱重量2000g
OIML類F1
產品數據表kern-and-sohn-326-12.pdf
公差10mg

送貨信息:

船重(kg) 2
船高(厘米)10.2
船長(厘米)6
船寬(厘米)6
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號氣缸尺寸面值價錢
KERN AND SOHN 326-01 測試砝碼,6 x 6mm 圓筒尺寸,1g 標稱值 | CE8FNA 326-016 x 6毫米-新台幣1,621元
KERN AND SOHN 326-02 測試砝碼,6 x 10mm 圓筒尺寸,2g 標稱值 | CE8FNB 326-026 x 10毫米-新台幣1,621元
KERN AND SOHN 326-03 測試砝碼,8 x 13.2mm 圓筒尺寸,5g 標稱值 | CE8FNF 326-038 x 13.2毫米-新台幣1,708元
KERN AND SOHN 326-04 測試砝碼,10 x 17.3mm 圓筒尺寸,10g 標稱值 | CE8FNK 326-0410 x 17.3毫米-新台幣1,752元
KERN AND SOHN 326-05 測試砝碼,13 x 22mm 圓筒尺寸,20g 標稱值 | CE8FNP 326-0513 x 22毫米-新台幣1,840元
KERN AND SOHN 326-06 測試砝碼,18 x 29mm 圓筒尺寸,50g 標稱值 | CE8FNU 326-0618 x 29毫米-新台幣2,234元
KERN AND SOHN 326-07 測試砝碼,22 x 38mm 圓筒尺寸,100g 標稱值 | CE8FNY 326-0722 x 38毫米-新台幣2,453元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 326-12 測試砝碼,60 x 102mm 圓筒尺寸,2Kg 標稱值
新台幣9,419元 /單元