Kern And Sohn 327-141 | 測試重量,136 X 132mm 圓筒尺寸,10kg 標稱值 | Raptor Supplies 台灣
KERN AND SOHN 327-141 測試砝碼,136 x 132mm 圓筒尺寸,10Kg 標稱值 | CE8FQH

KERN AND SOHN 327-141 測試砝碼,136 x 132mm 圓筒尺寸,10Kg 標稱值

有現貨
貨號:CE8FQH 型號:327-141

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$60,024 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試重量
氣缸尺寸136 x 132毫米
標稱重量10kg
OIML類F1
產品數據表kern-and-sohn-327-141.pdf
公差50mg

送貨信息:

船重(kg) 10
船高(厘米)13.2
船長(厘米)13.6
船寬(厘米)13.6
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號氣缸尺寸面值價錢
KERN AND SOHN 327-01 測試砝碼,6 x 6mm 圓筒尺寸,1g 標稱值 | CE8FPU 327-016 x 6毫米-新台幣1,708元
KERN AND SOHN 327-02 測試砝碼,6 x 11mm 圓筒尺寸,2g 標稱值 | CE8FPV 327-026 x 11毫米-新台幣1,708元
KERN AND SOHN 327-03 測試砝碼,8 x 16.5mm 圓筒尺寸,5g 標稱值 | CE8FPW 327-038 x 16.5毫米-新台幣1,752元
KERN AND SOHN 327-04 測試砝碼,10 x 19mm 圓筒尺寸,10g 標稱值 | CE8FPX 327-0410 x 19毫米-新台幣1,927元
KERN AND SOHN 327-05 測試砝碼,13 x 23.5mm 圓筒尺寸,20g 標稱值 | CE8FPY 327-0513 x 23.5毫米-新台幣2,190元
KERN AND SOHN 327-06 測試砝碼,18 x 29.5mm 圓筒尺寸,50g 標稱值 | CE8FPZ 327-0618 x 29.5毫米-新台幣2,541元
KERN AND SOHN 327-07 測試砝碼,22 x 39mm 圓筒尺寸,100g 標稱值 | CE8FQA 327-0722 x 39毫米-新台幣2,760元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 327-141 測試砝碼,136 x 132mm 圓筒尺寸,10Kg 標稱值
新台幣60,024元 /單元