Kern And Sohn 337-161 | 測試重量,198 X 249.5mm 圓筒尺寸,50kg 標稱值 | Raptor Supplies 台灣
KERN AND SOHN 337-161 測試砝碼,198 x 249.5mm 圓筒尺寸,50Kg 標稱值 | CE8FWC

KERN AND SOHN 337-161 測試砝碼,198 x 249.5mm 圓筒尺寸,50Kg 標稱值

有現貨
貨號:CE8FWC 型號:337-161

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$93,323 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試重量
氣缸尺寸198 x 249.5毫米
標稱重量50kg
OIML類F2
產品數據表kern-and-sohn-337-161.pdf
公差800mg

送貨信息:

船重(kg) 50
船高(厘米)24.9
船長(厘米)19.8
船寬(厘米)19.8
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號氣缸尺寸面值價錢
KERN AND SOHN 337-01 測試砝碼,6 x 6mm 圓筒尺寸,1g 標稱值 | CE8FUN 337-016 x 6毫米-新台幣1,007元
KERN AND SOHN 337-02 測試砝碼,6 x 11mm 圓筒尺寸,2g 標稱值 | CE8FUQ 337-026 x 11毫米-新台幣1,051元
KERN AND SOHN 337-03 測試砝碼,8 x 16.5mm 圓筒尺寸,5g 標稱值 | CE8FUT 337-038 x 16.5毫米-新台幣1,139元
KERN AND SOHN 337-04 測試砝碼,10 x 19mm 圓筒尺寸,10g 標稱值 | CE8FUV 337-0410 x 19毫米-新台幣1,226元
KERN AND SOHN 337-05 測試砝碼,13 x 23.5mm 圓筒尺寸,20g 標稱值 | CE8FUX 337-0513 x 23.5毫米-新台幣1,270元
KERN AND SOHN 337-06 測試砝碼,18 x 29.5mm 圓筒尺寸,50g 標稱值 | CE8FUZ 337-0618 x 29.5毫米-新台幣1,402元
KERN AND SOHN 337-07 測試砝碼,22 x 39mm 圓筒尺寸,100g 標稱值 | CE8FVB 337-0722 x 39毫米-新台幣1,577元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 337-161 測試砝碼,198 x 249.5mm 圓筒尺寸,50Kg 標稱值
新台幣93,323元 /單元