Kern And Sohn 347-03 | 測試砝碼,8 X 16.5mm 圓柱體尺寸,5g 標稱值 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN 347-03 測試砝碼,8 x 16.5mm 圓筒尺寸,5g 標稱值 | CE8GCB

KERN AND SOHN 347-03 測試砝碼,8 x 16.5mm 圓筒尺寸,5g 標稱值

有現貨
貨號:CE8GCB 型號:347-03

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$389 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試重量
氣缸尺寸8 x 16.5毫米
標稱重量5g
OIML類M1
產品數據表kern-and-sohn-347-03.pdf
公差1.6mg

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.6
船長(厘米)0.8
船寬(厘米)0.8
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號氣缸尺寸面值公差 (OIML)價錢
KERN AND SOHN 347-01 測試砝碼,6 x 6mm 圓筒尺寸,1g 標稱值 | CE8GBY 347-016 x 6毫米--新台幣368元
KERN AND SOHN 347-02 測試砝碼,6 x 11mm 圓筒尺寸,2g 標稱值 | CE8GBZ 347-026 x 11毫米--新台幣385元
KERN AND SOHN 347-04 測試砝碼,10 x 19mm 圓筒尺寸,10g 標稱值 | CE8GCD 347-0410 x 19毫米--新台幣420元
KERN AND SOHN 347-05 測試砝碼,13 x 23.5mm 圓筒尺寸,20g 標稱值 | CE8GCF 347-0513 x 23.5毫米--新台幣657元
KERN AND SOHN 347-06 測試砝碼,18 x 29.5mm 圓筒尺寸,50g 標稱值 | CE8GCJ 347-0618 x 29.5毫米--新台幣701元
KERN AND SOHN 347-07 測試砝碼,22 x 39mm 圓筒尺寸,100g 標稱值 | CE8GCL 347-0722 x 39毫米--新台幣832元
KERN AND SOHN 347-08 測試砝碼,28 x 48.5mm 圓筒尺寸,200g 標稱值 | CE8GCN 347-0828 x 48.5毫米--新台幣1,051元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 347-03 測試砝碼,8 x 16.5mm 圓筒尺寸,5g 標稱值
新台幣389元 /單元