扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN AFM 23 轉接器,25 x 14 x 14mm 外殼 | CE8HGQ

KERN AND SOHN AFM 23 適配器,25 x 14 x 14mm 外殼

有現貨
貨號:CE8HGQ 型號:AFM 23

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$701 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目適配器
錶殼寬度25mm
外殼尺寸點¯x25 14 14毫米×
房屋高度14 mm
外殼長度14 mm
產品數據表kern-and-sohn-afm-23.pdf

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.4
船長(厘米)1.4
船寬(厘米)2.5
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號外殼尺寸房屋高度外殼長度價錢
KERN AND SOHN AFM 01 轉接器,16.5 x 9 x 9mm 外殼 | CE8HGA 原子力顯微鏡01點¯x16.5 9 9毫米×9 mm9 mm新台幣701元
KERN AND SOHN AFM 03 轉接器,30 x 14 x 14mm 外殼 | CE8HGB 原子力顯微鏡03點¯x30 14 14毫米×14 mm14 mm新台幣701元
KERN AND SOHN AFM 05 轉接器,12.5 x 10 x 10mm 外殼 | CE8HGC 原子力顯微鏡05點¯x12.5 10 10毫米×10 mm10 mm新台幣701元
KERN AND SOHN AFM 07 適配器,21 x 14 x 14mm 外殼 | CE8HGD 原子力顯微鏡07點¯x21 14 14毫米×14 mm14 mm新台幣701元
KERN AND SOHN AFM 08 轉接器,35 x 14 x 14mm 外殼 | CE8HGE 原子力顯微鏡08點¯x35 14 14毫米×14 mm14 mm新台幣701元
KERN AND SOHN AFM 102 轉接器,70 x 32 x 32mm 外殼 | CE8HGF 原子力顯微鏡102點¯x70 32 32毫米×32 mm32 mm新台幣606元
KERN AND SOHN AFM 13 轉接器,35 x 20 x 20mm 外殼 | CE8HGH 原子力顯微鏡13點¯x35 20 20毫米×20 mm20 mm新台幣701元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN AFM 23 適配器,25 x 14 x 14mm 外殼
新台幣701元 /單元