項目 | 平面秤 |
電池充電時間 | 10小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 1Kg |
位數 | 52mm |
數字讀數 | 1000g |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-2 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小負荷 | 20000g |
最小重量 | 20Kg |
平台深度 | 85 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-bfb-3t-3nm.pdf |
可讀性 | 1000g |
矩形稱重面尺寸 | 1500 x 1250毫米 |
重現性 | 1Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 3000kg |
秤盤材質 | 粉末塗層鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1500 1250 85毫米× |
稱重表面深度 | 1250 mm |
稱重表面寬度 | 1500 mm |
船重(kg) | 59.52 |
船高(厘米) | 32.94 |
船長(厘米) | 131.77 |
船寬(厘米) | 160.71 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面深度 | 校準值 | 線性 | 稱重表面寬度 | 最小重量 | 平台深度 | 可讀性 | 矩形稱重面尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFB 1T-4NM | 1250 mm | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 1500 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 1500 x 1250毫米 | 新台幣83,684元 | ||
BFB 1T-4SNM | 1000 mm | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 1000 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 1000 x 1000毫米 | 新台幣60,462元 | ||
BFB 3T1LM | 1500 mm | 1Kg | +/-2 公斤 | 1500 mm | 20Kg | 80 mm | 1000g | 1500 x 1500毫米 | 新台幣96,390元 | ||
BFB 600K-1NM | 1250 mm | 0.2Kg | +/-0.4 公斤 | 1500 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1500 x 1250毫米 | 新台幣83,684元 | ||
BFB 600K-1SNM | 1000 mm | 0.2Kg | +/-0.6 公斤 | 1000 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1000 x 1000毫米 | 新台幣60,462元 | ||
BFB 6T-3M | 1500 mm | 2Kg | +/-2 公斤 | 1500 mm | 40Kg | 130 mm | - | 1500 x 1500毫米 | 新台幣113,915元 |