項目 | 平面秤 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 1Kg |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/-1.5 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 20Kg |
平台深度 | 85 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-bfn-3t-3m.pdf |
可讀性 | 1000g |
矩形稱重面尺寸 | 1500 x 1250毫米 |
重現性 | 1Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 3000kg |
秤盤材質 | SUS304 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1500 1250 85毫米× |
稱重表面深度 | 1250 mm |
稱重表面寬度 | 1500 mm |
船重(kg) | 40.68 |
船高(厘米) | 34.44 |
船長(厘米) | 150.73 |
船寬(厘米) | 126.77 |
原產地 | DE |
型號 | 可讀性 | 價錢 | |
---|---|---|---|
博鰲亞洲論壇 1T-4NM | - | 新台幣55,636元 | 詢價
|
博鰲亞洲論壇 1T-4SNM | - | 新台幣35,657元 | 詢價
|
博鰲亞洲論壇 3T-3LM | - | 新台幣77,369元 | 詢價
|
博鰲亞洲論壇 3T-3NM | - | 新台幣68,676元 | 詢價
|
BFA 600K-1NM | - | 新台幣52,348元 | 詢價
|
BFA 600K-1SNM | - | 新台幣35,278元 | 詢價
|
博鰲亞洲論壇 6T-3M | - | 新台幣82,369元 | 詢價
|