項目 | 平面秤 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.2Kg |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/-0.6 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 4Kg |
平台深度 | 90 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
可讀性 | 200g |
矩形稱重面尺寸 | 1000 x 1000毫米 |
重現性 | 0.2Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 600kg |
秤盤材質 | SUS304 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1000 1000 90毫米× |
稱重表面深度 | 1000 mm |
稱重表面寬度 | 1000 mm |
船重(kg) | 44.64 |
船高(厘米) | 34.94 |
船長(厘米) | 114.8 |
船寬(厘米) | 114.8 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 稱重平台尺寸 | 校準值 | 線性 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 最小重量 | 平台深度 | 可讀性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFN 1.5T0.5M | 點¯x1500 1250 85毫米× | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 1250 mm | 1500 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 新台幣159,919元 | ||
BFN 1T-4SM | 點¯x1000 1000 90毫米× | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 1000 mm | 1000 mm | 10Kg | 90 mm | - | 新台幣127,059元 |