項目 | 平面秤 |
電池 | 4 x 1.5V AA |
備用電池 | 60小時。 |
塗層 | 矽塗層 |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.3, 0.6 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高 當前 | 0.3A |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
平台深度 | 108 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-bic-600k-1s.pdf |
可讀性 | 0.1 / 0.2公斤 |
矩形稱重面尺寸 | 1000 x 1000毫米 |
重現性 | 0.1、0.2公斤 |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤、磅 |
稱量容量 | 300 / 600公斤 |
秤盤材質 | 粉末塗層鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1000 1000 108毫米× |
稱重表面深度 | 1000 mm |
稱重表面寬度 | 1000 mm |
船重(kg) | 95 |
船高(厘米) | 25 |
船長(厘米) | 119 |
船寬(厘米) | 109 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比克1T-4 | +/-0.6, 1.5 公斤 | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | 新台幣56,957元 | ||
比克1T-4S | +/-0.6, 1.5 公斤 | 1000 x 1000毫米 | 點¯x1000 1000 108毫米× | 1000 mm | 1000 mm | 新台幣40,308元 | ||
比克3T-3 | +/-1.5, 3 公斤 | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | 新台幣56,957元 | ||
比克3T-3L | +/-1.5, 3 公斤 | 1500 x 1500毫米 | 點¯x1500 1500 108毫米× | 1500 mm | 1500 mm | 新台幣70,101元 | ||
BIC 600K-1 | +/-0.3, 0.6 公斤 | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 1200 mm | 新台幣58,710元 |