項目 | 平面秤 |
備用電池 | 100小時。 |
電池充電時間 | 3小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.5Kg |
位數 | 25mm |
數字讀數 | 0.5kg |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100 至 240V 交流 |
線性 | +/-1.5 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高 當前 | 0.4A |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小負荷 | 10kg |
最小重量 | 10Kg |
平台深度 | 108 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-bid-1t-4sm.pdf |
可讀性 | 0.5公斤、500克 |
矩形稱重面尺寸 | 1000 x 1000毫米 |
重現性 | 0.5Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | g、HJ、kg、lb、oz、PCS、tJ |
稱量容量 | 1500kg |
秤盤材質 | 粉末塗層鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1000 1000 108毫米× |
稱重表面深度 | 1000 mm |
稱重表面寬度 | 1000 mm |
船重(kg) | 95 |
船高(厘米) | 26 |
船長(厘米) | 105 |
船寬(厘米) | 105 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面寬度 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 可讀性 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標 1T-4EM | 1200 mm | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 10Kg | 0.5公斤、500克 | 1200 x 1000毫米 | 點¯x1200 1000 108毫米× | 1000 mm | 新台幣56,957元 | ||
投標1T-4LM | 1500 mm | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 10Kg | 0.5公斤、500克 | 1500 x 1500毫米 | 點¯x1500 1500 108毫米× | 1500 mm | 新台幣82,369元 | ||
投標1T-4M | 1200 mm | 0.5Kg | +/-1.5 公斤 | 10Kg | 0.5公斤、500克 | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 新台幣70,101元 | ||
投標3T-3LM | 1500 mm | 1Kg | +/-3 公斤 | 20Kg | 1000克,1公斤 | 1500 x 1500毫米 | 點¯x1500 1500 108毫米× | 1500 mm | 新台幣82,369元 | ||
投標3T-3M | 1200 mm | 1Kg | +/-3 公斤 | 20Kg | 1000克,1公斤 | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 新台幣70,101元 | ||
出價 600K-1M | 1200 mm | 0.2Kg | +/-0.6 公斤 | 4Kg | 0.2公斤、200克 | 1200 x 1500毫米 | 點¯x1200 1500 108毫米× | 1500 mm | 新台幣70,101元 | ||
投標 600K-1SM | 1000 mm | 0.2Kg | +/-0.6 公斤 | 4Kg | 0.2公斤、200克 | 1000 x 1000毫米 | 點¯x1000 1000 108毫米× | 1000 mm | 新台幣53,452元 |