項目 | 計數秤 |
電池充電時間 | 12小時。 |
位數 | 20mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
輸入電壓 | 100到240V |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
平台深度 | 140 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-cca-100k-4m.pdf |
數量秤稱量範圍 | 60、150公斤 |
可讀性 | 0.0001公斤、0.02公斤、0.05公斤 |
矩形稱重面尺寸 | 500 x 400毫米 |
參考秤稱量範圍 | 6Kg |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 20mg |
計件的最小零件重量(正常) | 200mg |
單位 | Kg |
秤盤材質 | 塗層金屬 |
稱重平台尺寸 | 點¯x500 400 140毫米× |
稱重表面深度 | 400 mm |
稱量面直徑 | 120 mm |
稱重表面寬度 | 500 mm |
船重(kg) | 18 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 稱重表面寬度 | 平台深度 | 數量秤稱量範圍 | 可讀性 | 矩形稱重面尺寸 | 參考秤稱量範圍 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA 100K-5M | 500 mm | 140 mm | 60、150公斤 | - | 500 x 400毫米 | 0.6Kg | 點¯x500 400 140毫米× | 400 mm | 新台幣56,957元 | ||
CCA 10K-5M | 300 mm | 110mm | 6、15公斤 | - | 300 x 240毫米 | 0.6Kg | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | 新台幣45,566元 | ||
CCA 300K-5M | 650 mm | 140 mm | 150、300公斤 | - | 650 x 400毫米 | 0.6Kg | 點¯x650 500 140毫米× | 400 mm | 新台幣61,452元 | ||
CCA 30K-5M | 400mm | 120 mm | 15、30公斤 | - | 400 x 300毫米 | 0.6Kg | 點¯x400 300 120毫米× | 300 mm | 新台幣49,947元 | ||
CCA 60K-5M | 400mm | 120 mm | 30、60公斤 | - | 400 x 300毫米 | 0.6Kg | 點¯x400 300 120毫米× | 300 mm | 新台幣50,385元 | ||
CCA 6K-5M | 300 mm | 110mm | 3、6公斤 | - | 300 x 240毫米 | 0.6Kg | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | 新台幣45,566元 | ||
CCA 10K-4M | 300 mm | 110mm | 6、15公斤 | 0.0001公斤、0.002公斤、0.005公斤 | 300 x 240毫米 | 6Kg | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | - | 詢價
|