項目 | 計數秤 |
電池充電時間 | 12小時。 |
位數 | 20mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.000005 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
測量範圍 | 0.3kg |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
平台深度 | 110mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ccs-10k-6.pdf |
數量秤稱量範圍 | 15Kg |
可讀性 | 0.001g |
矩形稱重面尺寸 | 300 x 240毫米 |
參考秤稱量範圍 | 0.3Kg |
重現性 | 0.000002Kg |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 5mg |
計件的最小零件重量(正常) | 50mg |
單位 | g |
稱量容量 | 15kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x300 240 110毫米× |
稱重表面深度 | 240 mm |
稱重表面寬度 | 300 mm |
船重(kg) | 10.4 |
船高(厘米) | 33.5 |
船長(厘米) | 53 |
船寬(厘米) | 63 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 單位 | 線性 | 平台深度 | 秤盤材質 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 數量秤稱量範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國船級社 150K0.01 | 公斤、磅 | +/-0.00005 公斤 | 137 mm | 不銹鋼 | 點¯x500 400 137毫米× | 400 mm | 500 mm | 150Kg | 新台幣37,241元 | ||
CCS 150K0.01L | 公斤、磅 | +/-0.00005 公斤 | 142 mm | 不銹鋼 | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 650 mm | 150Kg | 新台幣47,318元 | ||
CCS 150K0.1。 | 公斤、磅 | +/-0.0006 公斤 | 137 mm | 不銹鋼 | 點¯x500 400 137毫米× | 400 mm | 500 mm | 150Kg | 新台幣33,298元 | ||
CCS 150K0.1L | 公斤、磅 | +/-0.05 公斤 | 142 mm | 不銹鋼 | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 650 mm | 150Kg | 新台幣47,975元 | ||
中國船級社 1T-1L | 公斤、磅 | +/-0.0005 公斤 | 80 mm | 塗層金屬 | 點¯x1500 1250 80毫米× | 1250 mm | 1500 mm | 1500Kg | 新台幣120,487元 | ||
中國船級社 1T-1U | 公斤、磅 | +/-0.0005 公斤 | 90 mm | 塗層金屬 | 點¯x840 1190 90毫米× | 1190 mm | 840 mm | 1500Kg | 新台幣78,426元 | ||
中國船級社 300K0.01 | 公斤、磅 | +/-0.00005 公斤 | 142 mm | 不銹鋼 | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 650 mm | 300Kg | 新台幣51,261元 |