項目 | 懸掛餘額 |
電池 | 9V塊 |
備用電池 | 20小時。 |
錶殼寬度 | 90mm |
位數 | 11mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x90 30 176.5毫米× |
房屋高度 | 176.5 mm |
外殼長度 | 30 mm |
線性 | +/- 40克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-ch-15k20.pdf |
可讀性 | 20g |
重現性 | 20g |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤,磅,N |
稱量容量 | 15kg |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 7.3 |
船長(厘米) | 23 |
船寬(厘米) | 15.3 |
原產地 | DE |