項目 | 稱重傳感器 |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
標稱重量 | 2kg |
產品數據表 | kern-and-sohn-ck-2-0p1.pdf |
稱量容量 | 2kg |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.5 |
船長(厘米) | 6 |
船寬(厘米) | 14.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CK 1-0P1 | 1Kg | 新台幣1,285元 | ||
CK 3-0P1 | 3kg | 新台幣1,285元 | ||
CK 5-0P1 | 5kg | 新台幣1,285元 | ||
CK 600-0P1 | 600g | 新台幣1,285元 | ||
CK 600-0P2 | 600g | 新台幣1,908元 | ||
CK 6-0P1 | 6kg | 新台幣1,324元 |