項目 | 計數秤 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.001、0.002公斤 |
錶殼寬度 | 315mm |
位數 | 20mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x315 350 110毫米× |
房屋高度 | 110 mm |
外殼長度 | 350 mm |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.002, 0.004 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小負荷 | 20g |
最小重量 | 0.02Kg |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-cpb-6k1dm.pdf |
可讀性 | 1 / 2g |
矩形稱重面尺寸 | 295 x 225毫米 |
重現性 | 0.001、0.002公斤 |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 100mg |
計件的最小零件重量(正常) | 1g |
單位 | Kg |
稱量容量 | 3 / 6公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 225 mm |
稱重表面寬度 | 295 mm |
船重(kg) | 4.27 |
船高(厘米) | 22 |
船長(厘米) | 37.5 |
船寬(厘米) | 45 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 線性 | 最小重量 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB 15K2DM | 0.002、0.005公斤 | 點¯x315 350 105毫米× | 105 mm | +/-0.004, 0.01 公斤 | 0.04Kg | 250mg | 2.5g | 新台幣11,294元 | ||
CPB 30K5DM | 0.005、0.01公斤 | 點¯x315 350 110毫米× | 110 mm | +/-0.01, 0.02 公斤 | 0.1Kg | 500mg | 5g | 新台幣11,294元 |