項目 | 稱重傳感器 |
最高 環境溫度。 | 65度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -35度C |
標稱重量 | 15000kg |
產品數據表 | kern-and-sohn-cs-15000-3p1.pdf |
稱量容量 | 15000Kg |
船重(kg) | 13.3 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 32 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CS 10000-3P1 | 10000kg | 新台幣20,641元 | ||
CS 1000-3P1 | 1000kg | 新台幣8,957元 | ||
CS 100-3P1 | 100kg | 新台幣7,789元 | ||
CS 1500-3P1 | 1500kg | 新台幣8,957元 | ||
CS 150-3P1 | 150kg | 新台幣7,789元 | ||
CS 20000-3P1 | 20000Kg | 新台幣29,598元 | ||
CS 2000-3P1 | 2000kg | 新台幣10,125元 |