項目 | 稱重傳感器 |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
標稱重量 | 2000kg |
產品數據表 | kern-and-sohn-cs-2000-3q1.pdf |
稱量容量 | 2000kg |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 6 |
船長(厘米) | 15.5 |
船寬(厘米) | 25 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CS 1000-3Q1 | 1000kg | 新台幣8,373元 | ||
CS 100-3Q1 | 100kg | 新台幣8,373元 | ||
CS 1500-3Q1 | 1500kg | 新台幣9,736元 | ||
CS 150-3Q1 | 150kg | 新台幣8,373元 | ||
CS 200-3Q1 | 200kg | 新台幣8,373元 | ||
CS 3000-3Q1 | 3000kg | 新台幣14,409元 | ||
CS 300-3Q1 | 300kg | 新台幣8,373元 |