項目 | 稱重傳感器 |
最高 環境溫度。 | 70度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -30度C |
標稱重量 | 3000kg |
產品數據表 | kern-and-sohn-ct-3000-3q1.pdf |
稱量容量 | 3000kg |
船重(kg) | 2.33 |
船高(厘米) | 8.5 |
船長(厘米) | 11.5 |
船寬(厘米) | 28.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CT 10000-3Q1 | 10000kg | 新台幣22,198元 | ||
CT 1000-3Q1 | 1000kg | 新台幣8,568元 | ||
CT 1500-3Q1 | 1500kg | 新台幣8,568元 | ||
CT 2000-3Q1 | 2000kg | 新台幣8,568元 | ||
CT 300-3Q1 | 300kg | 新台幣8,568元 | ||
CT 5000-3Q1 | 5000kg | 新台幣16,941元 | ||
CT 500-3Q1 | 500kg | 新台幣8,568元 |