項目 | 計數秤 |
電池充電時間 | 8小時。 |
位數 | 18mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x300 330 110毫米× |
房屋高度 | 110 mm |
外殼長度 | 330 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 2克 |
最大限度。 環境濕度 | 85% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
電源供應器 | 內置電源 |
產品數據表 | kern-and-sohn-cxb-15k1.pdf |
可讀性 | 1g |
矩形稱重面尺寸 | 300 x 225毫米 |
重現性 | 1g |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 500mg |
計件的最小零件重量(正常) | 5g |
單位 | 克,公斤 |
稱量容量 | 15kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 225 mm |
稱重表面寬度 | 300 mm |
船重(kg) | 4.4 |
船高(厘米) | 18 |
船長(厘米) | 40 |
船寬(厘米) | 38 |
原產地 | DE |