項目 | 水分測定儀 |
位數 | 15mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼材質 | 鑄鋁 |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 0.003克 |
最大限度。 環境濕度 | 85% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 內置電源 |
產品數據表 | kern-and-sohn-dbs-60-3.pdf |
可讀性 | 0.001g |
重現性 | 0.001g |
Settling Time | 3秒。 |
單位 | % ATRO,% 濕度,% 乾物質,g |
稱量容量 | 60g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱量面直徑 | 95 mm |
船重(kg) | 6.83 |
船高(厘米) | 37.3 |
船長(厘米) | 47 |
船寬(厘米) | 34.7 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 最大限度。 環境濕度 | 最高 環境溫度。 | Settling Time | 單位 | 稱量面直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB 160-3A | 塑料 | 75% | 35度C | 4秒。 | % rH, % 乾物質, g, mg | 100 mm | 新台幣65,282元 |