項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 225mm |
位數 | 18mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x225 115 60毫米× |
房屋高度 | 60 mm |
外殼長度 | 115 mm |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/- 0.05克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
平台深度 | 95 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ds-3k0-01s.pdf |
可讀性 | 0.01g |
矩形稱重面尺寸 | 228 x 228毫米 |
重現性 | 0.02g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 10mg |
計件的最小零件重量(正常) | 100mg |
單位 | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至 |
稱量容量 | 3kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x228 228 95毫米× |
稱重表面深度 | 228 mm |
稱重表面寬度 | 228 mm |
船重(kg) | 5 |
船高(厘米) | 21.5 |
船長(厘米) | 36.5 |
船寬(厘米) | 46.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重平台尺寸 | 線性 | 平台深度 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 平台寬度 | 矩形稱重面尺寸 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 100K0.5 | 點¯x450 350 115毫米× | +/-0.0015 公斤 | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350毫米 | 500mg | 新台幣49,947元 | ||
DS 10K0.1S | 點¯x228 228 95毫米× | +/- 0.3克 | 95 mm | 228 mm | 228 mm | - | 228 x 228毫米 | 100mg | 新台幣28,040元 | ||
DS 150K1 | - | - | - | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350毫米 | 1g | 新台幣49,947元 | ||
DS 16K0.1 | 點¯x315 308 75毫米× | +/- 0.3克 | 75 mm | 315 mm | 308 mm | 315 mm | 308 x 315毫米 | 100mg | 新台幣27,164元 | ||
DS 20K0.1 | 點¯x308 318 75毫米× | +/- 0.3克 | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318毫米 | 100mg | 新台幣28,040元 | ||
DS 30K0.1 | 點¯x308 318 75毫米× | +/-0.0005 公斤 | 75 mm | 318 mm | 308 mm | - | 308 x 318毫米 | 100mg | 新台幣29,793元 | ||
DS 30K0.1L | 點¯x450 350 115毫米× | +/-0.0005 公斤 | 115 mm | 350 mm | 450 mm | - | 450 x 350毫米 | 100mg | 新台幣50,385元 |