項目 | 平衡量表 |
位數 | 25mm |
顯示類型 | LED 段 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.01 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
平台深度 | 124 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-efc-60k-3.pdf |
可讀性 | 5g |
矩形稱重面尺寸 | 400 x 300毫米 |
重現性 | 0.001、0.002公斤 |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 2.5g |
計件的最小零件重量(正常) | 25g |
單位 | 克、公斤、磅、盎司、件 |
稱量容量 | 60kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x400 300 124毫米× |
稱重表面深度 | 300 mm |
稱重表面寬度 | 400mm |
船重(kg) | 7.5 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 40 |
船寬(厘米) | 56 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 稱重平台尺寸 | 線性 | 平台深度 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 可讀性 | 矩形稱重面尺寸 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC 100K-3 | 點¯x500 400 120毫米× | +/-0.02 公斤 | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 500 x 400毫米 | 5g | 新台幣15,578元 | ||
EFC 100K-3L | 點¯x600 500 140毫米× | +/-0.02 公斤 | 140 mm | 500mm | 600 mm | 10g | 600 x 500毫米 | 5g | 新台幣18,304元 | ||
EFC 300K-2 | 點¯x600 500 140毫米× | +/-0.04 公斤 | 140 mm | 500mm | 600 mm | 20g | 600 x 500毫米 | 10g | 新台幣18,693元 | ||
EFC 30K-3 | 點¯x400 300 124毫米× | +/-0.004 公斤 | 124 mm | 300 mm | 400mm | 2g | 400 x 300毫米 | 1g | 新台幣14,409元 | ||
EFC 30K-3L | 點¯x500 400 120毫米× | +/-0.004 公斤 | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2g | 500 x 400毫米 | 1g | 新台幣15,578元 | ||
EFC 60K-3L | 點¯x500 400 120毫米× | +/-0.01 公斤 | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 5g | 500 x 400毫米 | 2.5g | 新台幣15,578元 |