項目 | 平衡量表 |
電池 | 9V塊 |
備用電池 | 12小時。 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 175mm |
位數 | 15mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x175 245 54毫米× |
房屋高度 | 54 mm |
外殼長度 | 245 mm |
輸入電壓 | 230V交流 |
線性 | +/- 0.005克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-emb-200-3v.pdf |
可讀性 | 0.001g |
重現性 | 0.002g |
Settling Time | 2.5秒。 |
單位 | 克拉,克 |
稱量容量 | 200g |
秤盤材質 | 塑料 |
稱量面直徑 | 82 mm |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 15 |
船長(厘米) | 29 |
船寬(厘米) | 22 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 線性 | 稱量面直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁波2000-2V | 點¯x175 250 55毫米× | 55 mm | 250 mm | +/- 0.05克 | 150 mm | 新台幣10,710元 |