項目 | 平衡量表 |
電池 | 9V塊 |
備用電池 | 40小時。 |
錶殼寬度 | 200mm |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x200 270 63毫米× |
房屋高度 | 63 mm |
外殼長度 | 270 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 0.3克 |
材料 | 塑料 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ems-12k0-1.pdf |
可讀性 | 0.1g |
矩形稱重面尺寸 | 175 x 190毫米 |
重現性 | 0.1g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 200mg |
計件的最小零件重量(正常) | 2g |
單位 | 載重噸、克、盎司、盎司 |
稱量容量 | 12000g |
稱重表面深度 | 190 mm |
稱重表面寬度 | 175 mm |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 23.5 |
船寬(厘米) | 31.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 線性 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特快專遞 12K1 | 點¯x200 275 50毫米× | 50 mm | 275 mm | +/- 3克 | 2g | 20g | 新台幣4,089元 | ||
特快專遞 3000-2 | 點¯x200 280 48毫米× | 48 mm | 280 mm | +/- 0.05克 | 20mg | 200mg | 新台幣10,320元 | ||
特快專遞 300-3 | 點¯x200 280 63毫米× | 63 mm | 280 mm | +/- 0.005克 | 2mg | 20mg | 新台幣11,878元 | ||
特快專遞 6K0.1 | 點¯x200 275 59毫米× | 59 mm | 275 mm | +/- 0.3克 | 200mg | 2g | 新台幣7,399元 | ||
特快專遞 6K1 | 點¯x200 280 63毫米× | 63 mm | 280 mm | +/- 3克 | 2g | 20g | 新台幣3,894元 |