項目 | 產業規模 |
備用電池 | 100小時。 |
電池充電時間 | 3小時。 |
位數 | 25mm |
數字讀數 | 5 / 10g |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.015, 0.03 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高 當前 | 0.4A |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
平台深度 | 120 mm |
平台高度 | 400 mm |
平台寬度 | 500 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-eoc-300k-3.pdf |
可讀性 | 5、10克、5/10克 |
重現性 | 0.005、0.01公斤 |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 10g |
計件的最小零件重量(正常) | 100g |
單位 | 克、公斤、磅、盎司、件 |
稱量容量 | 150 / 300公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x500 400 120毫米× |
船重(kg) | 12.5 |
船高(厘米) | 15 |
船長(厘米) | 49 |
船寬(厘米) | 87 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重平台尺寸 | 線性 | 平台深度 | 平台高度 | 平台寬度 | 可讀性 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平視100K-2 | 點¯x300 300 110毫米× | +/-0.06, 0.15 公斤 | 110mm | 300 mm | 300 mm | 20、50克、20/50克 | 5g | 50g | 新台幣13,241元 | ||
平視100K-2A | 點¯x500 400 120毫米× | +/-0.03 公斤 | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 5g | 50g | 新台幣15,578元 | ||
平視100K-2L | 點¯x500 400 120毫米× | +/-0.06, 0.15 公斤 | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 20、50克、20/50克 | 5g | 50g | 新台幣14,799元 | ||
EOC 100K-2XL | 點¯x600 500 150毫米× | +/-0.06, 0.15 公斤 | 150 mm | 500 mm | 600 mm | 20、50克、20/50克 | 5g | 50g | 新台幣22,588元 | ||
EOC 100K-2XXL | 點¯x950 500 60毫米× | +/-0.06, 0.15 公斤 | 60 mm | 500 mm | 950 mm | 20、50克、20/50克 | 10g | 100g | 新台幣23,367元 | ||
平視100K-3 | 點¯x300 300 110毫米× | +/-0.006, 0.015 公斤 | 110mm | 300 mm | 300 mm | 2、5克、2/5克 | 5g | 50g | 新台幣13,241元 | ||
平視100K-3L | 點¯x500 400 120毫米× | +/-0.006, 0.015 公斤 | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2、5克、2/5克 | 5g | 50g | 新台幣17,136元 |