項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | II |
錶殼寬度 | 192mm |
位數 | 17mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x192 265 87毫米× |
房屋高度 | 87 mm |
外殼長度 | 265 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 0.02克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 30度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ew-4200-2nm.pdf |
可讀性 | 0.01g |
矩形稱重面尺寸 | 180 x 160毫米 |
重現性 | 0.01g |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 10mg |
計件的最小零件重量(正常) | 100mg |
單位 | ct、dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol |
稱量容量 | 4200g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 160 mm |
稱重表面寬度 | 180 mm |
船重(kg) | 4.04 |
船高(厘米) | 23 |
船長(厘米) | 41 |
船寬(厘米) | 32 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 計件的最小零件重量(正常) | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 外殼長度 | 線性 | 矩形稱重面尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風 12000-1 海裡 | 1g | 點¯x192 265 87毫米× | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 265 mm | +/- 0.2克 | 180 x 160毫米 | 新台幣38,556元 | ||
東風 2200-2 海裡 | 100mg | 點¯x192 275 87毫米× | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 275 mm | +/- 0.01克 | 180 x 160毫米 | 新台幣40,746元 | ||
東風 220-3 海裡 | 10mg | 點¯x182 235 75毫米× | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.002克 | - | 新台幣36,803元 | ||
東風 420-3 海裡 | 10mg | 點¯x182 235 75毫米× | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003克 | - | 新台幣42,499元 | ||
東風 6200-2 海裡 | 100mg | 點¯x192 270 87毫米× | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 270 mm | +/- 0.03克 | 180 x 160毫米 | 新台幣49,071元 | ||
東風 620-3 海裡 | 10mg | 點¯x182 235 75毫米× | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003克 | - | 新台幣47,318元 | ||
東風 820-2 海裡 | 100mg | 點¯x182 235 65毫米× | 65mm | 140 mm | 170 mm | 235 mm | +/- 0.01克 | 170 x 140毫米 | 新台幣33,298元 |