Kern And Sohn Fa 500 | 機械測力計,最大 500 N 力,2.5 N 可讀性 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN FA 500 機械測力計,最大 500 N。力,2.5 N 可讀性 | CE8JMX

KERN AND SOHN FA 500 機械測力計,最大 500 N 力,2.5 N 可讀性

有現貨
貨號: CE8JMX 型號:FA 500

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,957 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械力計
錶殼寬度232mm
外殼尺寸點¯x232 60 51毫米×
房屋高度51 mm
外殼長度60 mm
最高 環境溫度。40度C
最高力500Ň
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。0度C
產品數據表kern-and-sohn-fa-500.pdf
可讀性2.5Ň

送貨信息:

船重(kg) 1.22
船高(厘米)10
船長(厘米)19
船寬(厘米)32.5
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號最高力可讀性價錢
KERN AND SOHN FA 10 機械測力計,最大 10 N。力,0.05 N 可讀性 | CE8JMQ FA 1010Ň0.05Ň新台幣8,957元
KERN AND SOHN FA 100 機械測力計,最大 100 N。力,0.5 N 可讀性 | CE8JMR FA 100100Ň0.5Ň新台幣8,957元
KERN AND SOHN FA 20 機械測力計,最大 20 N力,0.1 N 可讀性 | CE8JMT FA 2020Ň0.1Ň新台幣8,957元
KERN AND SOHN FA 200 機械測力計,最大 200 N。力,1 N 可讀性 | CE8JMU FA 200200Ň新台幣8,957元
KERN AND SOHN FA 300 機械測力計,最大 300 N。力,2 N 可讀性 | CE8JMV FA 300300Ň新台幣8,957元
KERN AND SOHN FA 50 機械測力計,最大 50 N。力,0.25 N 可讀性 | CE8JMW FA 5050Ň0.25Ň新台幣8,957元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN FA 500 機械測力計,最大 500 N 力,2.5 N 可讀性
新台幣8,957元 /單元