項目 | 數字測力計 |
電池充電時間 | 4小時。 |
錶殼寬度 | 140mm |
位數 | 10mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x140 70 34毫米× |
房屋高度 | 34 mm |
外殼長度 | 70 mm |
外殼材質 | 金屬 |
輸入電壓 | 100到240V |
最高 環境溫度。 | 40度C |
測量能力 | 50N |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-fc-50.pdf |
可讀性 | 0.01N |
船重(kg) | 1.2 |
船高(厘米) | 11 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 34 |
原產地 | DE |