項目 | 平衡量表 |
備用電池 | 12小時。 |
電池充電時間 | 12小時。 |
錶殼寬度 | 320mm |
位數 | 24mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x320 330 125毫米× |
房屋高度 | 125 mm |
外殼長度 | 330 mm |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/-0.0003 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
平台深度 | 20 mm |
平台高度 | 220 mm |
平台寬度 | 253 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
可讀性 | 0.1g |
矩形稱重面尺寸 | 294 x 225毫米 |
重現性 | 0.0001Kg |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 100mg |
計件的最小零件重量(正常) | 1g |
單位 | CT、載重噸、FFA、g、gn、kg、lb、oz、ozt |
稱量容量 | 12kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x253 220 20毫米× |
稱重表面深度 | 225 mm |
稱重表面寬度 | 294 mm |
船重(kg) | 4.2 |
船高(厘米) | 21 |
船長(厘米) | 38 |
船寬(厘米) | 45 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台寬度 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 矩形稱重面尺寸 | Settling Time | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCB 12K1 | 252 mm | 點¯x270 323 110毫米× | 110 mm | 253 x 228毫米 | 3秒。 | 2g | 20g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 新台幣9,639元 | ||
FCB 24K2 | 252 mm | 點¯x270 323 110毫米× | 110 mm | 253 x 228毫米 | 3秒。 | 4g | 40g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 新台幣9,639元 | ||
FCB 30K1 | 252 mm | 點¯x270 323 110毫米× | 110 mm | 253 x 228毫米 | 3秒。 | 2g | 20g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 新台幣11,391元 | ||
FCB 3K0.1 | 252 mm | 點¯x270 323 110毫米× | 110 mm | 253 x 228毫米 | 3秒。 | 200mg | 2g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 新台幣11,391元 | ||
FCB 6K0.5 | 252 mm | 點¯x270 323 110毫米× | 110 mm | 253 x 228毫米 | 3秒。 | 1g | 10g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 新台幣10,515元 | ||
FCB 8K0.1 | 252 mm | 點¯x270 323 110毫米× | 110 mm | 253 x 228毫米 | 3秒。 | 200mg | 2g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol | 新台幣12,048元 |