項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 12小時。 |
錶殼寬度 | 243mm |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x243 300 127毫米× |
房屋高度 | 127 mm |
外殼長度 | 300 mm |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/-0.001 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 95% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ffn-6k1ipn.pdf |
可讀性 | 1g |
矩形稱重面尺寸 | 233 x 193毫米 |
重現性 | 0.001Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤、磅 |
稱量容量 | 6kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 193 mm |
稱重表面寬度 | 233 mm |
船重(kg) | 4.6 |
船高(厘米) | 20.6 |
船長(厘米) | 40.3 |
船寬(厘米) | 38 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FFN 15K2IPN | +/-0.004 公斤 | 新台幣12,657元 | ||
FFN 1K-4N | +/-0.0004 公斤 | 新台幣12,657元 | ||
FFN 25K5IPN | +/-0.01 公斤 | 新台幣12,657元 | ||
FFN 3K0.5IPN | +/-0.001 公斤 | 新台幣12,657元 |