項目 | 廚房秤 |
電池 | 2個CR2032 |
深度 | 230mm |
位數 | 18mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
身高 | 15mm |
外殼尺寸 | 點¯x152 230 15毫米× |
外殼長度 | 230 mm |
線性 | +/- 15克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最小重量 | 5g |
產品數據表 | kern-and-sohn-fge-5k-3s05.pdf |
可讀性 | 1g |
矩形稱重面尺寸 | 152 x 230毫米 |
重現性 | 15g |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 液體盎司、克、磅、盎司、毫升 |
稱量容量 | 5kg |
秤盤材質 | 亞克力 |
稱重表面深度 | 230 mm |
稱重表面寬度 | 152 mm |
信號寬度 | 152mm |
船重(kg) | 3 |
船高(厘米) | 17.5 |
船長(厘米) | 18 |
船寬(厘米) | 23 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面寬度 | 外殼尺寸 | 外殼長度 | 線性 | 矩形稱重面尺寸 | 單位 | 秤盤材質 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGE 10K-3S05 | 272 mm | 點¯x272 250 22毫米× | 250 mm | +/- 75克 | 272 x 205毫米 | 克、磅、盎司、毫升 | 玻璃 | 205 mm | 新台幣6,620元 |