扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN FH 2 電力測力計,最大 2 N力,0.001 N 可讀性 | CE8JPU

KERN AND SOHN FH 2 電力測力計,最大 2 N 力,0.001 N 可讀性

有現貨
貨號:CE8JPU 型號:FH 2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$22,977 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字測力計
電池充電時間4小時。
錶殼寬度230mm
位數10mm
顯示類型液晶顯示
外殼尺寸點¯x230 66 36毫米×
房屋高度36 mm
外殼長度66 mm
外殼材質塑料
輸入電壓100到240V
最高 環境溫度。40度C
最高力
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。10度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-fh-2.pdf
可讀性0.001Ň

送貨信息:

船重(kg) 1.3
船高(厘米)6
船長(厘米)17
船寬(厘米)31.2
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號最高力可讀性標準標誌價錢
KERN AND SOHN FH 10 電力測力計,最大 10 N。力,0.005 N 可讀性 | CE8JPM FH 1010Ň0.005Ň-新台幣22,977元
KERN AND SOHN FH 100 電力測力計,最大 100 N力,0.05 N 可讀性 | CE8JPP FH 100100Ň0.05Ň-新台幣22,977元
KERN AND SOHN FH 100K 電力測力計,外部,最大 100 kN力,50 N 可讀性 | CE8JPQ 跳頻100K100千牛50ŇISO.png新台幣76,722元
KERN AND SOHN FH 10K 電力測力計,外部,最大 10 kN力,5 N 可讀性 | CE8JPR 跳頻10K10千牛ISO.png新台幣58,418元
KERN AND SOHN FH 20 電力測力計,最大 20 N力,0.01 N 可讀性 | CE8JPV FH 2020Ň0.01Ň-新台幣22,977元
KERN AND SOHN FH 200 電力測力計,最大 200 N。力,0.1 N 可讀性 | CE8JPX FH 200200Ň0.1Ň-新台幣22,977元
KERN AND SOHN FH 5 電力測力計,最大 5 N力,0.001 N 可讀性 | CE8JQA FH 50.001ŇISO.png新台幣22,977元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN FH 2 電力測力計,最大 2 N 力,0.001 N 可讀性
新台幣22,977元 /單元