扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN FL 1K 電力測力計,最大 1 kN力,0.5 N 可讀性 | CE8JRZ

KERN AND SOHN FL 1K 電力測力計,最大 1 kN 力,0.5 N 可讀性

有現貨
貨號:CE8JRZ 型號:FL 1K

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$25,314 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字測力計
電池充電時間8小時。
錶殼寬度175mm
位數8.5mm
顯示類型液晶顯示
外殼尺寸點¯x175 75 30毫米×
房屋高度30 mm
外殼長度75 mm
外殼材質
輸入電壓100到240V
最高 環境溫度。35度C
最高力1千牛
測量能力1000N
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。15度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-fl-1k.pdf
可讀性0.5N

送貨信息:

船重(kg) 1.45
船高(厘米)8.9
船長(厘米)29.5
船寬(厘米)34.5
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號標準標誌價錢
KERN AND SOHN FL 10 電力測力計,最大 10 N。力,0.005 N 可讀性 | CE8JRW FL 10-新台幣22,198元
KERN AND SOHN FL 100 電力測力計,最大 100 N。力,0.05 N 可讀性 | CE8JRX FL 100-新台幣22,198元
KERN AND SOHN FL 20 電力測力計,最大 25 N。力,0.01 N 可讀性 | CE8JTB FL 20-新台幣22,198元
KERN AND SOHN FL 200 電力測力計,最大 250 N力,0.1 N 可讀性 | CE8JTC FL 200-新台幣22,198元
KERN AND SOHN FL 5 電力測力計,最大 5 N。力,0.002 N 可讀性 | CE8JTF FL 5ISO.png新台幣22,198元
KERN AND SOHN FL 50 電力測力計,最大 50 N力,0.02 N 可讀性 | CE8JTG FL 50-新台幣22,198元
KERN AND SOHN FL 500 電力測力計,最大 500 N。力,0.2 N 可讀性 | CE8JTH FL 500-新台幣22,198元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN FL 1K 電力測力計,最大 1 kN 力,0.5 N 可讀性
新台幣25,314元 /單元