扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS 台秤,最大 5000 克稱重,1g 可讀性 | CE8JUC

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS 台秤,最大 5000 公克稱重,1g 可讀性

有現貨
貨號:CE8JUC 型號:FOB 5K-3NS

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,868 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
電池9V塊
備用電池20小時。
錶殼寬度170mm
位數20mm
顯示類型液晶顯示
頻率50赫茲
外殼尺寸點¯x170 150 40毫米×
房屋高度40 mm
外殼長度150 mm
輸入電壓230V交流
線性+/- 2克
最大限度。 環境濕度95%
最高 環境溫度。40度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。10度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-fob-5k-3ns.pdf
可讀性1g
矩形稱重面尺寸120 x 150毫米
重現性1g
Settling Time2秒。
單位載重噸、克、磅、盎司、盎司
稱量容量5kg
秤盤材質不銹鋼
稱重表面深度150 mm
稱重表面寬度120 mm

送貨信息:

船重(kg) 0.88
船高(厘米)7.5
船長(厘米)19.5
船寬(厘米)25.5
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號線性最高 環境溫度。價錢
KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS 台秤,最大 500 克稱重,0.1g 可讀性 | CE8JTQ 離岸價0.5K-4NS+/- 0.2克35度C新台幣4,868元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN FOB 5K-3NS 台秤,最大 5000 公克稱重,1g 可讀性
新台幣4,868元 /單元