得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 醫療秤 |
電池 | 4 x 1.5V AA |
備用電池 | 48小時。 |
錶殼寬度 | 285mm |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x285 255 90毫米× |
房屋高度 | 90 mm |
外殼長度 | 255 mm |
輸入電壓 | 230V交流 |
線性 | +/-1.5, 3 克 |
最大限度。 環境濕度 | 95% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-fob-7k-4nl.pdf |
可讀性 | 0.5、1克 |
矩形稱重面尺寸 | 252 x 200毫米 |
重現性 | 0.5、1克 |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 克、磅、盎司。 |
稱量容量 | 5000、7500克 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 200 mm |
稱重表面寬度 | 252 mm |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 16.5 |
船長(厘米) | 30.5 |
船寬(厘米) | 41.5 |
原產地 | CN |