項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 12小時。 |
錶殼寬度 | 320mm |
位數 | 24mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x320 330 125毫米× |
房屋高度 | 125 mm |
外殼長度 | 330 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.00015 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-gab-6k0-05n.pdf |
可讀性 | 0.05g |
矩形稱重面尺寸 | 294 x 225毫米 |
重現性 | 0.00005Kg |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 50mg |
計件的最小零件重量(正常) | 500mg |
單位 | 克,公斤 |
稱量容量 | 6kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 225 mm |
稱重表面寬度 | 294 mm |
船重(kg) | 4.42 |
船高(厘米) | 20.5 |
船長(厘米) | 37.5 |
船寬(厘米) | 44.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 校準值 | 外殼尺寸 | 計件的最小零件重量(正常) | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 外殼長度 | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB 12K0.1N | 100mg | - | 點¯x320 330 125毫米× | 1g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 110 至 230V 交流 | 新台幣15,383元 | ||
GAB 15K2DNM | 500mg | 2、5克 | 點¯x320 330 125毫米× | 5g | 230 mm | 300 mm | 330 mm | 110 至 230V 交流 | 新台幣12,073元 | ||
GAB 30K0.2N | 200mg | - | 點¯x320 330 125毫米× | 2g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 至 240V 交流 | 新台幣15,383元 | ||
GAB 30K5DNM | 1g | 0.005、0.01公斤 | 點¯x320 330 125毫米× | 10g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 至 240V 交流 | 新台幣12,073元 | ||
GAB 6K1DNM | 200mg | 0.001、0.002公斤 | 點¯x320 345 125毫米× | 2g | 225 mm | 295 mm | 345 mm | 110 至 230V 交流 | 新台幣12,073元 |