項目 | 懸掛餘額 |
電池 | 2 x 1.5V AA |
備用電池 | 200小時。 |
錶殼寬度 | 96mm |
位數 | 12mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x96 48 179毫米× |
房屋高度 | 179 mm |
外殼長度 | 48 mm |
線性 | +/-0.4 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-hcn-100k200ip.pdf |
可讀性 | 200g |
重現性 | 0.2Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤,磅,N |
稱量容量 | 100kg |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 7.3 |
船長(厘米) | 22 |
船寬(厘米) | 15 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
HCN 200K500IP | +/-1 公斤 | 新台幣5,647元 | ||
HCN 50K100IP | +/-0.2 公斤 | 新台幣5,647元 |