項目 | 起重機天平 |
電池 | 3 x 1.5V AA |
備用電池 | 40小時。 |
電池充電時間 | 12小時。 |
錶殼寬度 | 90mm |
位數 | 23mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x90 55 255毫米× |
房屋高度 | 255 mm |
外殼長度 | 55 mm |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-1 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-hfa-1t-4.pdf |
可讀性 | 500g |
重現性 | 0.5Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤,磅,N |
稱量容量 | 1000kg |
船重(kg) | 2.5 |
船高(厘米) | 13 |
船長(厘米) | 33 |
船寬(厘米) | 40 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氫氟酸 10T-3 | 點¯x90 71.6 275毫米× | 275 mm | 71.6 mm | +/-10 公斤 | 新台幣56,519元 | ||
氫氟酸 3T-3 | 點¯x90 61 255毫米× | 255 mm | 61 mm | +/-2 公斤 | 新台幣32,422元 | ||
氫氟酸 5T-3 | 點¯x90 61 255毫米× | 255 mm | 61 mm | +/-4 公斤 | 新台幣35,927元 | ||
HFA 600K-1 | 點¯x90 55 255毫米× | 255 mm | 55 mm | +/-0.6 公斤 | 新台幣29,793元 |