項目 | 起重機天平 |
備用電池 | 40小時。 |
電池充電時間 | 12小時。 |
錶殼寬度 | 90mm |
位數 | 23mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
房屋深度 | 64mm |
外殼尺寸 | 點¯x90 55 255毫米× |
房屋高度 | 256mm |
外殼長度 | 55 mm |
外殼材質 | 金屬 |
外殼寬度 | 88mm |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.4 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-hfc-600k-1.pdf |
可讀性 | 200g |
重現性 | 0.2Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤,磅,N |
稱量容量 | 600kg |
船重(kg) | 3.3 |
船高(厘米) | 12 |
船長(厘米) | 40.5 |
船寬(厘米) | 50 |
原產地 | DE |